https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneVl5OHhNREE0TmpBeU5qSXhOVFExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwMVFRbDlPUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNGMyZGEzOTQ0NjE4YzVkZGEyNWIwNDAwMmNmYzY3OGZjYWUzZmVkMDZlMmYwMmQwNmI3OTgzYTQ2MjI0MWY3
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPZ63X1-MPB
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPZ63X1-MPB
1 Groove; 67MM Outside Diameter; Rough Bore; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Minimum; 63MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 28MM Max Bore
制造商部件号
SPZ63X1-MPB
BDI部件号
18131595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPZ63X1-MPB/p/18131595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675195762
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
SPZ
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
28
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPZ63X1-MPB
重量/磅
0.44
详细描述
1 Groove; 67MM Outside Diameter; Rough Bore; SPZ Belt Series; 63MM Pitch Minimum; 63MM Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 28MM Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
外径
2.638 英寸 | 67 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小节圆直径
2.48 英寸 | 63 毫米
最大节圆直径
2.48 英寸 | 63 毫米