https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnd1lTOHhNRFF4T0RZNU5EY3hOelEzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMTZlNjBjOWE1NWU0NGI5ZDYxNzhhNWRkNTQzZmIxN2VkMDMwZmQyNzJmYzRiMzgyNjAxYmYzMjk0YWIwNjg5
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SPZ71X1-1108
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SPZ71X1-1108
1 Groove; 75MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 10 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
SPZ71X1-1108
BDI部件号
18131601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/SPZ71X1-1108/p/18131601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067513484
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1108
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
SPZ71X1-1108
重量/磅
0.88
详细描述
1 Groove; 75MM Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; SPZ Belt Series; 71MM Pitch Minimum; 71MM Pitch Maximum; 10 To 28MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 10 To 28 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小节圆直径
2.795 英寸 | 71 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
2.795 英寸 | 71 毫米