https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhoTVM4eE1EYzJOalk0T1RVMk5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY0MTdmMDkxYTZmOWQzNmM0M2JkZjYyZTZhNTYzMTQ2NzdhNzZiZDFiODk3NmRlNWRlNTMzYWUwNDg3NTkwOTc
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPA150/5 2517
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT TB SPA150/5 2517
Transmission Pulley; 5 Grooves; 155.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
TB SPA150/5 2517
BDI部件号
1084208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/TB-SPA150-5-2517/p/1084208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486245516
重量 / Kilogram
4.191
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPA150/5 2517
重量/磅
9.24
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 155.5MM Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; SPA Belt Series; 150MM Pitch Minimum; 150MM Pitch Maximum; 14 To 65MM Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
5.906 英寸 | 150 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.122 英寸 | 155.5 毫米