https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzExMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU1EVXlOVGs0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRkODgxZGViZTQxZDkzNmQxNzJiYWU0YWYzZTJhZTdkNmRiZjI2NGY5ZWU1NmJlZjQyZWM1OTllZTAxYjJlNg
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPA180/1 1610
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT TB SPA180/1 1610
Transmission Pulley; 1 Groove; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 180MM Pitch Minimum; 180MM Pitch Maximum; 14 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
TB SPA180/1 1610
BDI部件号
1084219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/TB-SPA180-1-1610/p/1084219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486245622
重量 / Kilogram
2.096
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1610
传动带系列
SPA
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPA180/1 1610
重量/磅
4.62
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 185.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; SPA Belt Series; 180MM Pitch Minimum; 180MM Pitch Maximum; 14 To 40MM Bushing Bore Range; Keyway
外径
7.303 英寸 | 185.5 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
7.087 英寸 | 180 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最大节圆直径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米