https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMk15OHhNREk1TXpRMk5qSXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWQ2ZjViZDVhZmJiNzdhYjljMTkzZmQzMjM4ZjkwMDdlODI5YmVhOGRhZDFhYmQyOTQ2YzIyYjYyY2JhYjQ0
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPC200/4 3020
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT TB SPC200/4 3020
Transmission Pulley; 4 Grooves; 209.6MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPC Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
TB SPC200/4 3020
BDI部件号
1084501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/TB-SPC200-4-3020/p/1084501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486248449
重量 / Kilogram
10.478
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
SPC
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPC200/4 3020
重量/磅
23.1
详细描述
Transmission Pulley; 4 Grooves; 209.6MM Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; SPC Belt Series; 200MM Pitch Minimum; 200MM Pitch Maximum; 24 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最大带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
最小节圆直径
7.874 英寸 | 200 毫米
最小带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
8.252 英寸 | 209.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米