https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm
OPTIBELT
OPTIBELT
TB SPZ355/8 3030
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT TB SPZ355/8 3030
Transmission Pulley; 8 Grooves; 359MM Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; SPZ Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; 22 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
TB SPZ355/8 3030
BDI部件号
1084778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/TB-SPZ355-8-3030/p/1084778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486251210
重量 / Kilogram
15.966
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
SPZ
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
TB SPZ355/8 3030
重量/磅
35.2
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 359MM Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; SPZ Belt Series; 355MM Pitch Minimum; 355MM Pitch Maximum; 22 To 75MM Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
13.976 英寸 | 355 毫米
最小带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
最小节圆直径
13.976 英寸 | 355 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3-1/4 英寸 | 22 To 75 毫米
最大带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米
外径
14.134 英寸 | 359 毫米