

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
3/16 X 13IN ORANGE 85 EAGLE
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 3/16 X 13IN ORANGE 85 EAGLE
Round Belt; 3/16" Diameter; 13" Length; Orange
制造商部件号
3/16 X 13IN ORANGE 85 EAGLE
BDI部件号
25136323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/3-16-X-13IN-ORANGE-85-EAGLE/p/25136323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
Round
产品明细
Round Belt
产品规格
3/16" Diameter; 13" Length; Orange
详细描述
Round Belt; 3/16" Diameter; 13" Length; Orange