![6 X 52 RE BELT](/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2)
![6 X 52 RE BELT](/medias/INDGATBLTXXX-RND-ENDLS-RE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJobVl5OHhNRFF3T0RrME5qTXdNekF3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDBWT1JFeFRYMUpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYmFmMDkwNDc5NDAxM2NjNGNkMWIyOGI5MzY3ZGU2M2Q5MTk1NzViNmI1OWYwNGNlMzFlZWZmNDY5OTk3OTU2)
GATES
GATES
6 X 52 RE BELT
GATES GATES
描述
GATES 6 X 52 RE BELT
Endless Round; Solid; 3/8" Belt Diameter; 52" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
6 X 52 RE BELT
BDI部件号
1110827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/6-X-52-RE-BELT/p/1110827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053482553
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Nylon
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
6X52
制造商内部编号
8820-1298
重量/磅
0.27
详细描述
Endless Round; Solid; 3/8" Belt Diameter; 52" Belt Length; Nylon Tensile Material; Fabric Outer Material
平带长
52英寸 | 1,320.8毫米
皮带直
0.375英寸 | 9.525毫米