https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-BK-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMU5pOHhNRFExTXprMU1EZ3lORFEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVazVFWDBKTFgxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2M4YjE1YTI4ZjY3ZTA3OGZlODM4YmNmZTg0YWE4NTBjMDA4ZDFiZTk0MzY3ODBhMjNlNjg4Y2Q3ZWQxYWQ3ZA
TIMKEN
TIMKEN
716R151
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 716R151
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 151" Belt Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
716R151
BDI部件号
225520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E7%8E%AF%E5%BD%A2%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E5%B8%A6/716R151/p/225520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201968099
重量 / Kilogram
0.417
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
716R151
重量/磅
0.995
详细描述
Endless Round; Solid; 7/16" Belt Diameter; 151" Belt Length; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
皮带直
0.438英寸 | 11.125毫米
平带长
151英寸 | 3,835.4毫米