9 X 386 PR https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-RND-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJoaVlTOHhNRFF3T1RRMk1UZ3dPVEU0TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVazVFWDFCU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTg0YmI2OWE2MzNmMjc1ODJkMzAxMzgyMWExOGVhYTk3ODIxYzBjYmY1YWQwMDY0ZjljNzM3NzVjNGFhNGU0MQ
20078403 环形传动带 

GATES GATES

9 X 386 PR

描述

GATES 9 X 386 PR

Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 386" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material

制造商部件号

9 X 386 PR

BDI部件号
20078403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075331384
重量 / Kilogram
2.46
Product Group - BDI
E00234
传动带类别
Endless Round
皮带类型
Solid
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polychloroprene
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Power Round
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Endless
制造商货号
88190006
重量/磅
5.43
详细描述
Round Belt; Endless Round; Solid; 9/16" Belt Diameter; 386" Belt Length; Polyester Tensile Material; Polychloroprene Outer Material
皮带直
0.56英寸 | 14.224毫米
平带长
386英寸 | 9804.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新