对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

RMW-12.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-RND-BG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhqWmk4NU5qYzJNVEEyTVRBME9EWXlMbXB3Wnd8M2Y3ZmUyNDNkMGFhYzM3YzA0MzU3N2IxMGNmMWZiNjVhYmFlMDU3MmMwYmU2ZDM3ZTYxMGUxMjM0NTkwMzg3MA
550936 环形传动带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

RMW-12.5

描述

MEGADYNE GROUP RMW-12.5

Open End Round; Solid; 12.5MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

RMW-12.5

BDI部件号
550936

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041320348
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
Open End Round
皮带类型
Solid
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Beige
类别 - BDI
Round Belt
名称
Belt
关键字串
Round Open End
制造商货号
RMW125
详细描述
Open End Round; Solid; 12.5MM Belt Diameter; 30480MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
皮带直
0.492英寸 | 12.5毫米
平带长
1200英寸 | 30480毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新