FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
3/16 X 13-1/2 CLEAR 85 TOR
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 3/16 X 13-1/2 CLEAR 85 TOR
O-Ring Belt; Eagle Clear 85 Twisted; 3/16" OD; 13-1/2" Overall Length; Solid Core Type
制造商部件号
3/16 X 13-1/2 CLEAR 85 TOR
BDI部件号
17282558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/3-16-X-13-1-2-CLEAR-85-TOR/p/17282558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345000031
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02236
名称
Belt
关键字串
O-Ring
产品明细
O-Ring Belt
产品规格
O-Ring Belt; Eagle Clear 85 Twisted; 3/16" OD; 13-1/2" Overall Length; Solid Core Type
详细描述
O-Ring Belt; Eagle Clear 85 Twisted; 3/16" OD; 13-1/2" Overall Length; Solid Core Type