FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
3V POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 3V POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX
制造商部件号
3V POWERTWIST DRIVE 100FT/BOX
BDI部件号
21469436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/3V-POWERTWIST-DRIVE-100FT-BOX/p/21469436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345213387
重量 / Kilogram
2.36
Product Group - BDI
M02236
