GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
46-221542P4 REV002
GE HEALTHCARE GE HEALTHCARE
描述
GE HEALTHCARE 46-221542P4 REV002
Belt; Size 3L Top Width 0.38 Lg 020.000
制造商部件号
46-221542P4 REV002
BDI部件号
21493803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/46-221542P4-REV002/p/21493803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M02234
名称
Belt
产品明细
Belt
产品规格
Size 3L Top Width 0.38 Lg 020.000
详细描述
Belt; Size 3L Top Width 0.38 Lg 020.000