FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
4MM GREEN 89 T 100FT/30.5M BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 4MM GREEN 89 T 100FT/30.5M BOX
制造商部件号
4MM GREEN 89 T 100FT/30.5M BOX
BDI部件号
17282427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/4MM-GREEN-89-T-100FT-30-5M-BOX/p/17282427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345006958
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02236