FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
9MM GREEN 89 RT 100FT/BOX
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES 9MM GREEN 89 RT 100FT/BOX
制造商部件号
9MM GREEN 89 RT 100FT/BOX
BDI部件号
17282549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/9MM-GREEN-89-RT-100FT-BOX/p/17282549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345036436
重量 / Kilogram
2.406
Product Group - BDI
M02236