https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
1295L8 ; PL3289-8
GATES GATES
描述
GATES 1295L8 ; PL3289-8
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 129-1/2" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1295L8 ; PL3289-8
BDI部件号
1092194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1295L8-;-PL3289-8/p/1092194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053620535
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1295L8
制造商内部编号
9173-12908
重量/磅
2.54
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 129-1/2" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
129.5 英寸 | 3,289.3 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米