160J5 ; PJ406-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU1TOHhNRGN4TVRJek5qa3dNamswTWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q5NTZiNTY1ZWM0OTQzMmNmMTg1OWEzNDBhMzlhZjkxNTRhMTAxOWE2NTdhOGFhYmY5ZWNjYzY5NWUzNmE1NA
1077224 Poly-V带 

OPTIBELT OPTIBELT

160J5 ; PJ406-5

描述

OPTIBELT 160J5 ; PJ406-5

Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

160J5 ; PJ406-5

BDI部件号
1077224

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486119602
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
160J5
重量/磅
0.04
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 16" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
16 英寸 | 406.4 毫米
带宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新