

MAUREY
MAUREY
1650M14
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 1650M14
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 165" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1650M14
BDI部件号
636298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1650M14/p/636298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965135456
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1650M14
重量/磅
1
详细描述
M; Poly-V; 3/8 Inch Pitch; 165" Belt Pitch Length; 5-1/4" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
165 英寸 | 4,191 毫米
带宽
5.25 英寸 | 133.35 毫米