https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU1TOHhNRGN4TVRJek5qa3dNamswTWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q5NTZiNTY1ZWM0OTQzMmNmMTg1OWEzNDBhMzlhZjkxNTRhMTAxOWE2NTdhOGFhYmY5ZWNjYzY5NWUzNmE1NA
OPTIBELT
OPTIBELT
1830M5 ; PM4648-5
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 1830M5 ; PM4648-5
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 183" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
1830M5 ; PM4648-5
BDI部件号
1078504
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1830M5-;-PM4648-5/p/1078504
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486121544
重量 / Kilogram
2.65
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1830M5
重量/磅
5.83
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 183" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
183 英寸 | 4,648.2 毫米
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米