https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM05DOHhNRGN4TVRJek56STVOakUxT0M5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxZTBiOGQ0ZGIwMjQ4YzJhZjMyYjlkNDEzNGNlMTQ3Y2MyNmVkN2VhOGY3ZmFiZjhiYWVjMjEzYjYyMjhlYg
BROWNING
BROWNING
240J4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 240J4
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
240J4
BDI部件号
327666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/240J4/p/327666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289216987
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
类别 - Mfr
1230/1231
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
240J4
制造商内部编号
1104058
重量/磅
0.05
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 24" Pitch Length; 3/8" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
24 英寸 | 609.6 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米