https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnMlpDOHhNRGN4TVRJek56QTJOamM0TWk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmUyMWE5NWVhODU1NmM0YWFjZmE2MmFiODAxODY3YmUwZjViYmFhZWEwMzhkMjQ0ZjZiZWU1NTkwOWQ5YjMxMw
OPTIBELT
OPTIBELT
2410M2 ; PM6121-2
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2410M2 ; PM6121-2
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
2410M2 ; PM6121-2
BDI部件号
1078528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/2410M2-;-PM6121-2/p/1078528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486107722
重量 / Kilogram
1.393
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
2410M2
重量/磅
3.07
详细描述
Poly-V Belt; M Series; 3/8 Inch Pitch; 241" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
241 英寸 | 6,121.4 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米