260J5 ; PJ660-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-5BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek15OHhNRFF3T0RrMk5EUTFOalEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTgxUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGJlZGFiY2RhZjE5M2Q1NjJlZjYxN2NiNDE0NmFhMWIzOTVjNTdjZGI5YzliZGZhMDM0NjZlN2NkMjgyNzZlYQ
1101562 Poly-V带 

GATES GATES

260J5 ; PJ660-5

描述

GATES 260J5 ; PJ660-5

J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 26" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

260J5 ; PJ660-5

BDI部件号
1101562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053755770
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
260J5
制造商内部编号
9171-02605
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 26" Pitch Length; 15/32" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
带节距长度
26 英寸 | 660.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新