OPTIBELT
OPTIBELT
290J6 ; PJ737-6
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 290J6 ; PJ737-6
Poly-V Belt; PJ; 2.34MM Pitch; 737MM Belt Pitch Length; 14.04MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
290J6 ; PJ737-6
BDI部件号
1077342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/290J6-;-PJ737-6/p/1077342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486286854
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
2.34 MM
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
PJ737-6
详细描述
Poly-V Belt; PJ; 2.34MM Pitch; 737MM Belt Pitch Length; 14.04MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
29.016 英寸 | 737 毫米
带宽
0.553 英寸 | 14.04 毫米