https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa01DOHhNRFF4T0RZNU5qazBOVFk1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM3MGE5YzY1N2JkMGUwNTMyYTc0ZDJiNDcyOTE3Zjc1ZGRkODk2NDgyNmYzMWI3MDFiMDk5N2M1MzZlODMzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3010M11 ; PM7646-11
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3010M11 ; PM7646-11
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 301" Belt Pitch Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
3010M11 ; PM7646-11
BDI部件号
409455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3010M11-;-PM7646-11/p/409455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.427
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
11 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3010M11 PM7646-11
制造商内部编号
20110818
重量/磅
25.169
详细描述
Poly-V Belt; M; 3/8" Pitch; 301" Belt Pitch Length; 4-1/8" Belt Width; 11 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
301 英寸 | 7645.4 毫米
带宽
4.125 英寸 | 104.775 毫米