https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnME1DOHhNRFF3T0RrMk5EQTJNekkyTWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTh6UWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWQ1NzE2YmE1NzAwYTQ2YzY3Y2UyMmE2YjJjZGVkYjU5N2Y5YzZiYTRmM2QzNGMyODgwZjMwYWI3NWQ1YjQwMA
GATES
GATES
330J3 ; PJ838-3
GATES GATES
描述
GATES 330J3 ; PJ838-3
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 33" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
330J3 ; PJ838-3
BDI部件号
1104350
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/330J3-;-PJ838-3/p/1104350
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053519662
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
330J3
制造商内部编号
9171-03303
重量/磅
0.05
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 33" Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米
带节距长度
33 英寸 | 838.2 毫米