https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
3310M24 ; PM8408-24
GATES GATES
描述
GATES 3310M24 ; PM8408-24
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 331" Pitch Length; 9" Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
3310M24 ; PM8408-24
BDI部件号
1104370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/3310M24-;-PM8408-24/p/1104370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053757019
重量 / Kilogram
30.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
M
传动带类别
Poly-V
带节距
3/8 Inch
皮带峰数
24 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
3310M24
制造商内部编号
9174-33124
详细描述
M Series; Poly-V Style; 3/8 Inch Pitch; 331" Pitch Length; 9" Belt Width; 24 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
331 英寸 | 8,407.4 毫米
带宽
9 英寸 | 228.6 毫米