https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-10BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFpDOHhNRE14TnpFMU1qWTBPVEkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQzZWM3MzA1OGI2OGMyMTVhODUxMzZmYTU0ZjRmNGJjOTc1NzkyNjIyNWM0YmJhNmE0M2JiOGQ2YzUzOTk0NQ
GATES
GATES
400J15 ; PJ1016-15
GATES GATES
描述
GATES 400J15 ; PJ1016-15
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 40"-1016MM Belt Pitch Length; 1.41"-35.1MM Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
400J15 ; PJ1016-15
BDI部件号
1126371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/400J15-;-PJ1016-15/p/1126371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02350
传动带系列
J | PJ
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch | 2.34 MM
皮带峰数
15 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 40"-1016MM Belt Pitch Length; 1.41"-35.1MM Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.41 英寸 | 35.1 毫米
带节距长度
40 英寸 | 1016 毫米