https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1Tmk4eE1EUXdPRGsyTXpZM01EQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFeFpWbDlOU1VOU1QxOHlRazVFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4OTI4OWYxMWE2ZjkxZGZhMGVkY2NmNGU1ODNiMzgzODMwNjIwYWQzNGVkMzhhNzEwODVkZDJmYTI0Y2ZhYTU1
GATES
GATES
420J2 ; PJ1067-2
GATES GATES
描述
GATES 420J2 ; PJ1067-2
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
420J2 ; PJ1067-2
BDI部件号
1106664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/420J2-;-PJ1067-2/p/1106664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053519839
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
420J2
制造商内部编号
9171-04202
重量/磅
0.04
详细描述
J Series; Poly-V Style; 3/32 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
42 英寸 | 1,066.8 毫米
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米