https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-3BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnM09TOHhNRE0zTXpjM09ETTBNVGt4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4elFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2YjFhNmVlYWIxODBlMTU5Yzc0NjBjYmJmNjdlYWI4NWVmMDIwOWE0ZTViYWU4MTUyMDc3M2E4NDUwZWQyMjY
OPTIBELT
OPTIBELT
442J3 ; PJ1123-3
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 442J3 ; PJ1123-3
Poly-V Belt; J; 3/32 Inch Pitch; 44.2" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
442J3 ; PJ1123-3
BDI部件号
1076810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/442J3-;-PJ1123-3/p/1076810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486306118
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
442J3
重量/磅
0.07
详细描述
Poly-V Belt; J; 3/32 Inch Pitch; 44.2" Belt Pitch Length; 9/32" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.281 英寸 | 7.137 毫米
带节距长度
44.2 英寸 | 1,122.68 毫米