https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3WVM4eE1EYzJPVE0xTmpZeE9UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZiNzRmYWRhZmVhOWE3MTljNjExNjNkMzU5OTY1MWE0Mzk3M2E2MWEyZGVkMzU1ZjVjODY2M2I3OTZmNzkzYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-6BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd3WVM4eE1EYzJPVE0xTmpZeE9UZ3dOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlVFeFpWbDgyUWs1RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTZiNzRmYWRhZmVhOWE3MTljNjExNjNkMzU5OTY1MWE0Mzk3M2E2MWEyZGVkMzU1ZjVjODY2M2I3OTZmNzkzYg
BANDO
BANDO
445J6
BANDO BANDO
描述
BANDO 445J6
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 44-1/2" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
445J6
BDI部件号
135057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/445J6/p/135057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717375355
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
445J6
重量/磅
0.18
详细描述
J; Poly-V; 3/32 Inch Pitch; 44-1/2" Belt Pitch Length; 9/16" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
44.5 英寸 | 1,130.3 毫米
带宽
0.563 英寸 | 14.3 毫米

