https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
480J2 ; PJ1222-2
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 480J2 ; PJ1222-2
Poly-V Belt; J; 3/32" Pitch; 48" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
480J2 ; PJ1222-2
BDI部件号
414439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/480J2-;-PJ1222-2/p/414439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256712470
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
480J2 PJ1222-2
制造商内部编号
20207299
重量/磅
0.053
详细描述
Poly-V Belt; J; 3/32" Pitch; 48" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
48 英寸 | 1219.2 毫米
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米