540J2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-2BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJoaE15OHhNRFF4T0Rjd016UXpNemMxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eVFrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiOTM3NjQzZWM2NjI4ZTlmNjg4MzIxMWYzMmJiMmVhMWE2NGI5MjE3NzFjNzk5NzM2NjIxNzcxNzg5NmVjNGI
230115 Poly-V带 

TIMKEN TIMKEN

540J2

描述

TIMKEN 540J2

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 54" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

540J2

BDI部件号
230115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201568251
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
2 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
540J2
制造商内部编号
101738191
重量/磅
0.052
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 54" Belt Pitch Length; 3/16" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.188 英寸 | 4.775 毫米
带节距长度
54 英寸 | 1371.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新