https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
540L12 ; PL1371-12
GATES GATES
描述
GATES 540L12 ; PL1371-12
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
540L12 ; PL1371-12
BDI部件号
1109637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/540L12-;-PL1371-12/p/1109637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053292732
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
540L12
制造商内部编号
9173-05412
重量/磅
1.22
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 54" Pitch Length; 2-1/4" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
2.25 英寸 | 57.15 毫米
带节距长度
54 英寸 | 1,371.6 毫米