https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-10BND-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJobFlpOHhNREE0TmpBeU9EZ3dOREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4eE1FSk9SRjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMmQyMDkyZGZmZDYzMjg5Y2NlZmE0ZmQzM2Q1NzkxOTdmN2JhMjllZDhjY2UzZjY4NmVhOWFlMWZiODcwM2Iy
TIMKEN
TIMKEN
550J14
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 550J14
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 55" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
550J14
BDI部件号
22456145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/550J14/p/22456145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0033259949547
重量 / Kilogram
0.167
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Belt Pitch; 55" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
55 英寸 | 1397 毫米
带宽
1.313 英寸 | 33.35 毫米