CONTINENTAL
CONTINENTAL
560L10 ; PL1422-10
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 560L10 ; PL1422-10
Poly-V Belt; L Series Style; 3/16 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
560L10 ; PL1422-10
BDI部件号
398028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/560L10-;-PL1422-10/p/398028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256079344
重量 / Kilogram
0.543
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
10 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
560L10
重量/磅
1.21
详细描述
Poly-V Belt; L Series Style; 3/16 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 1-7/8" Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
1.875 英寸 | 47.625 毫米
带节距长度
56 英寸 | 1,422.4 毫米