BDI APPROVED BELTS
BDI APPROVED BELTS
5PK2460
BDI APPROVED BELTS BDI APPROVED BELTS
描述
BDI APPROVED BELTS 5PK2460
Poly-V Belt; 2.96MM Pitch; 2460MM Length; 5 Band
制造商部件号
5PK2460
BDI部件号
27355852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/5PK2460/p/27355852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
名称
Belt
关键字串
Poly-V
产品明细
Poly-V Belt
产品规格
2.96MM Pitch; 2460MM Length; 5 Band
详细描述
Poly-V Belt; 2.96MM Pitch; 2460MM Length; 5 Band