https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
610J32 ; PJ1549-32
GATES GATES
描述
GATES 610J32 ; PJ1549-32
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 61" Belt Pitch Length; 3" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
610J32 ; PJ1549-32
BDI部件号
1111436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/610J32-;-PJ1549-32/p/1111436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053518931
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
32 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
610J32 PJ1549-32
制造商内部编号
9171-06132
重量/磅
0.87
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 61" Belt Pitch Length; 3" Belt Width; 32 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
61 英寸 | 1549.4 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米