GATES
GATES
615L14 ; PL1562-14
GATES GATES
描述
GATES 615L14 ; PL1562-14
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 61-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
615L14 ; PL1562-14
BDI部件号
1111464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/615L14-;-PL1562-14/p/1111464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053298130
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
615L14
制造商内部编号
9173-06114
重量/磅
1.44
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 61-1/2" Pitch Length; 2-5/8" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
带节距长度
61.5 英寸 | 1,562.1 毫米