https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
615L7 ; PL1562-7
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 615L7 ; PL1562-7
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 61-1/2" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
615L7 ; PL1562-7
BDI部件号
398032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/615L7-;-PL1562-7/p/398032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256079405
重量 / Kilogram
0.416
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
615L7 PL1562-7
制造商内部编号
20039839
重量/磅
0.917
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 61-1/2" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
61.5 英寸 | 1562.1 毫米
带宽
1.313 英寸 | 33.35 毫米