GATES
GATES
6699BR
GATES GATES
描述
GATES 6699BR
K; Poly-V; 9/64 Inch Pitch; 31.63" Belt Pitch Length; 1-3/32" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6699BR
BDI部件号
1112035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/6699BR/p/1112035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075392019
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
K
传动带类别
Poly-V
带节距
9/64 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Aramid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
6699BR
重量/磅
0.24
详细描述
K; Poly-V; 9/64 Inch Pitch; 31.63" Belt Pitch Length; 1-3/32" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.094 英寸 | 27.788 毫米
带节距长度
31.63 英寸 | 803.402 毫米