

MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
690J14
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 690J14
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 69" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
690J14
BDI部件号
20372916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/690J14/p/20372916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041217693
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
14 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
690J14
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 69" Belt Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
69 英寸 | 1752.6 毫米
带宽
1.313 英寸 | 33.35 毫米