https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM05DOHhNRGN4TVRJek56STVOakUxT0M5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWUxZTBiOGQ0ZGIwMjQ4YzJhZjMyYjlkNDEzNGNlMTQ3Y2MyNmVkN2VhOGY3ZmFiZjhiYWVjMjEzYjYyMjhlYg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
695L4 ; PL1765-4
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 695L4 ; PL1765-4
Poly-V Belt; L Series Style; 3/16 Inch Pitch; 69-1/2" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
695L4 ; PL1765-4
BDI部件号
408887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/695L4-;-PL1765-4/p/408887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256079733
重量 / Kilogram
0.267
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
695L4
重量/磅
0.6
详细描述
Poly-V Belt; L Series Style; 3/16 Inch Pitch; 69-1/2" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
69.5 英寸 | 1,765.3 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米