

BDI APPROVED BELTS
BDI APPROVED BELTS
6PJ630
BDI APPROVED BELTS BDI APPROVED BELTS
描述
BDI APPROVED BELTS 6PJ630
Poly-V Belt; 2.34MM Pitch; 630MM Length; 6 Bands; Rubber Material
制造商部件号
6PJ630
BDI部件号
27355994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/6PJ630/p/27355994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
ZRO138
名称
Belt
关键字串
Poly-V
产品明细
Poly-V Belt
产品规格
2.34MM Pitch; 630MM Length; 6 Bands; Rubber Material
详细描述
Poly-V Belt; 2.34MM Pitch; 630MM Length; 6 Bands; Rubber Material