CONTINENTAL
CONTINENTAL
755L20
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 755L20
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 75-1/2" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
755L20
BDI部件号
404739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/755L20/p/404739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256076077
重量 / Kilogram
1.514
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
20 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
755L20 POLY-V
制造商内部编号
20064040
重量/磅
3.338
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 75-1/2" Belt Pitch Length; 3-3/4" Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
75.5 英寸 | 1917.7 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米