https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBELTXX-POLY-V-6P-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1pqTDJneE15OHhNRGN4TVRJek5qVXdPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6WlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MjBmNGFlNmJkOGUxMWU4N2FiZWVlN2NhMjA4MDNlYTk5ZDAzNDI0NWE5OWI5NWEyNWZiNmMwNzRkOTkxM2Q
OPTIBELT
OPTIBELT
770J8 ; PJ1956-8
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 770J8 ; PJ1956-8
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 77" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
770J8 ; PJ1956-8
BDI部件号
1077110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/770J8-;-PJ1956-8/p/1077110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486133271
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ribbed Belt
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
770J8
重量/磅
0.31
详细描述
Poly-V Belt; J Series; 3/32 Inch Pitch; 77" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
77 英寸 | 1,955.8 毫米
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米