784J ; PJ1992 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-1BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmd5Wmk4NU5qYzJNREV3TXpJek9UazRMbXB3Wnd8NGE2OWQxNDI0ZGY1ODNmMjg1MjJkM2IxYmUwNWJlMWU0NGJkMmMzMGRjNDg4ZjE0YzMzZmU1M2E4NGVlNTkwMg
15010419 Poly-V带 

GATES GATES

784J ; PJ1992

描述

GATES 784J ; PJ1992

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 78.4" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

784J ; PJ1992

BDI部件号
15010419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 191
BDI- 匈牙利 191
BDI- 罗马尼亚 191

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.019
详细描述
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 78.4" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
78.4 英寸 | 1991.36 毫米
带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新