https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-PLYV-7BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneVpTOHhNREUyTXpJeE56ZzFPRFU1TUM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw4M1FrNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxMzg5MmVkZTdkNjZhZDY5N2E0OWU0NWY2M2Q3YmFhOTUzMDFlODc4YTdmYjk4Y2U0ZWRhYTg3OTAxODkxNmI
OPTIBELT
OPTIBELT
7PK1150 ; PK1150-7
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 7PK1150 ; PK1150-7
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1150MM Belt Pitch Length; 24.92MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
7PK1150 ; PK1150-7
BDI部件号
1077444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/7PK1150-;-PK1150-7/p/1077444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486420517
重量 / Kilogram
0.185
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
PK
传动带类别
Poly-V
带节距
3.56 MM
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
重量/磅
0.185
详细描述
PK; Poly-V; 3.56MM Pitch; 1150MM Belt Pitch Length; 24.92MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
45.276 英寸 | 1150 毫米
带宽
0.981 英寸 | 24.92 毫米