https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
GATES
GATES
815L18 ; PL2070-18
GATES GATES
描述
GATES 815L18 ; PL2070-18
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 81-1/2" Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material
制造商部件号
815L18 ; PL2070-18
BDI部件号
1115227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/815L18-;-PL2070-18/p/1115227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053308938
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
815L18
制造商内部编号
9173-08118
重量/磅
2.62
详细描述
L Series; Poly-V Style; 3/16 Inch Pitch; 81-1/2" Pitch Length; 3-3/8" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material
带节距长度
81.5 英寸 | 2,070.1 毫米
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米