840L40 ; PL2134-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PLYV-MICRO-BND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJobU9TOHhNRFF3T0RrMk1qUTFOell6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVRXhaVmw5TlNVTlNUMTlDVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzMGUwNTc5ZjNmOTE1Njc0ZjY1NTYwNDY2YmVlNmQ3NzdmZDc3OWIwNTg1ODU2NzUyZGQ0YTcyYzRjODkxNmM1
1115319 Poly-V带 

GATES GATES

840L40 ; PL2134-40

描述

GATES 840L40 ; PL2134-40

L; Poly-V; 3/16" Pitch; 84" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 40 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

840L40 ; PL2134-40

BDI部件号
1115319

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075163886
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
40 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
840L40 PL2134-40
制造商内部编号
9173-08440
重量/磅
5.95
详细描述
L; Poly-V; 3/16" Pitch; 84" Belt Pitch Length; 7-1/2" Belt Width; 40 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
带节距长度
84 英寸 | 2133.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新